Referenties
Facom:B124.OC2NATO
Rubix:10560255
EAN:3662424085741

Productdetails : FACOM 2M NATO 50MM2 SINGLE CONNECTOR B124.OC2NATO
Facom 2m nato 50mm2 single connector b124.oc2nato
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2 m nato 50 mm² single connector |
| Model | b124.oc2nato |
| Intensiteit | 7750 A |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,26 excl. BTW
/ stuk
€ 370,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
