Referenties
INA:IR15X19X20-XL
Rubix:03110692
Fabrikant:0000208420000
EAN:4012802969016

Productdetails : INA IR 15X19X20 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,37 excl. BTW
/ stuk
€ 13,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen