INA IR 40X45X17 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR40X45X17-XL
Rubix:03110842
Fabrikant:0000222330000
EAN:4012802044300
INA IR 40X45X17 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 40X45X17 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen