Referenties
INA:IR45X50X25,5-XL
Rubix:03110866
Fabrikant:0000224620000
EAN:4012802044409

Productdetails : INA IR 45X50X25,5 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,38 excl. BTW
/ stuk
€ 27,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen