INA IR 55X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:IR55X60X25-XL
Rubix:03110896
Fabrikant:0000227800000
EAN:4012802044539
INA IR 55X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA IR 55X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden