INA IR 25X30X16 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR25X30X16-IS1-XL
Rubix:03110764
Fabrikant:0000215550000
EAN:4012802711806
INA IR 25X30X16 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 25X30X16 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Sterke punten

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Toepassingen

Used on cages, bushings and needle bearings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
€ 13,65 excl. BTW
/ stuk
€ 16,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen