Referenties
Bessey:D116-280L
Rubix:11020124
EAN:4010220024904

Productdetails : ERDI IDEAALSCHAAR D116-280L
Voor doorlopend recht en figuurknippen. Zonder openingsaanslag en met extra scherpe schaarkop. Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Bijzonder robuust, voor bijzondere toepassingen: Schaar volledig gehard en gebruineerd alsook snede inductief gehard. Handgrepen met PVC-dompel-coating. Rechts- of linksknippend leverbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3230 mm |
| Lengte | 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,77 excl. BTW
/ stuk
€ 54,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen