Referenties
Gesipa:1455515
Rubix:09010280
EAN:4007081470476

Technische samenvatting
| Diameter | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALUMINIUM 4.8 X 13.5 216470475
GESIPA® standaard geheel aluminium blindklinknagels. Eigenschappen: Nagel: aluminium. Trekpen: aluminium. Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Lengte | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,88 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 273,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen