GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALU/STL STD 4.0 X 5 MM 216300405
Blindklinknagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1433484
Rubix:09011317
EAN:4007081300407



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGELS ALU/STL STD 4.0 X 5 MM 216300405
Blindklinknagels van Gesipa bieden een veelgebruikte assemblageoplossing in moderne industriële productieomgevingen. Deze serie omvat talrijke afmetingen van aluminium klinknagels met een verzinkte stalen trekpen.
Kenmerken:
De blindklinknagels van Gesipa bestaan uit een klinknagellichaam en een trekpen, waardoor de verbinding tot stand komt via gecontroleerde vervorming van de huls tijdens het plaatsen. De vlakke, licht bolle kop is geschikt voor toepassingen waarbij een minimale opbouw gewenst is. De trekpen breekt af op een vooraf bepaald breekpunt na vervorming van het klinknagellichaam, waarbij een deel van de trekpen in de klinknagel achterblijft. Dit ontwerp maakt het mogelijk om uiteenlopende materialen te klinken, inclusief gevoelige en kwetsbare materialen, met toegang aan slechts één zijde.
Specificaties:
• Merk: Gesipa
• Type klinknagel: standaard blindklinknagel
• Verkrijgbare nominale diameters: 2,4; 3; 3,2; 4; 4,8; 5; 6; 6,4 mm
• Boordiameter: 0,1 mm groter dan de nominale diameter
• Lengte huls (onder kop): van 4 tot 80 mm afhankelijk van de referentie
• Klemdikte: variabel afhankelijk van de referentie, van 0,5 tot meer dan 72 mm
• Type kop: vlak, licht bol
• Materialen: aluminium lichaam, trekpen (stift) in verzinkt staal
• Verpakking: 100, 250, 500 of 1000 stuks afhankelijk van de maat
Normen:
CE-markering volgens de Bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011. Deze markering is van toepassing op klinknagels met een diameter van 5 mm die voldoen aan de Europese technische beoordeling ETA-13/0255.
Kenmerken:
De blindklinknagels van Gesipa bestaan uit een klinknagellichaam en een trekpen, waardoor de verbinding tot stand komt via gecontroleerde vervorming van de huls tijdens het plaatsen. De vlakke, licht bolle kop is geschikt voor toepassingen waarbij een minimale opbouw gewenst is. De trekpen breekt af op een vooraf bepaald breekpunt na vervorming van het klinknagellichaam, waarbij een deel van de trekpen in de klinknagel achterblijft. Dit ontwerp maakt het mogelijk om uiteenlopende materialen te klinken, inclusief gevoelige en kwetsbare materialen, met toegang aan slechts één zijde.
Specificaties:
• Merk: Gesipa
• Type klinknagel: standaard blindklinknagel
• Verkrijgbare nominale diameters: 2,4; 3; 3,2; 4; 4,8; 5; 6; 6,4 mm
• Boordiameter: 0,1 mm groter dan de nominale diameter
• Lengte huls (onder kop): van 4 tot 80 mm afhankelijk van de referentie
• Klemdikte: variabel afhankelijk van de referentie, van 0,5 tot meer dan 72 mm
• Type kop: vlak, licht bol
• Materialen: aluminium lichaam, trekpen (stift) in verzinkt staal
• Verpakking: 100, 250, 500 of 1000 stuks afhankelijk van de maat
Normen:
CE-markering volgens de Bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011. Deze markering is van toepassing op klinknagels met een diameter van 5 mm die voldoen aan de Europese technische beoordeling ETA-13/0255.
Sterke punten
• Brede variatie in diameters en lengtes voor maximale veelzijdigheid
• Montage mogelijk met eenzijdige toegang, wat de installatie vereenvoudigt
• Compatibel met een brede waaier aan materialen en diktes
• De resttrekpen blijft aanwezig, wat het risico op speling of geluid na montage beperkt
• Montage mogelijk met eenzijdige toegang, wat de installatie vereenvoudigt
• Compatibel met een brede waaier aan materialen en diktes
• De resttrekpen blijft aanwezig, wat het risico op speling of geluid na montage beperkt
Toepassingen
Blindklinknagels met vlakke bolle kop van Gesipa worden gebruikt in tal van industriële omgevingen waar een snelle en reproduceerbare mechanische verbinding vereist is. Ze zijn met name geschikt voor plaatwerkassemblages, lichte constructies en multi-materiaalverbindingen. Deze blindklinknagels worden toegepast in sectoren zoals industriële productie, apparatuurbouw, lichte metaalconstructie en componentassemblage, ook wanneer toegang tot de achterzijde van de onderdelen niet mogelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 48,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
5 mm