Referenties
Spartex:RIVTR3X6AC
Rubix:08915458
Fabrikant:000660.00000.0030.006
EAN:4043952130940

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 3X6MM
Halfronde klinknagels 3X6 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 3x6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
Diameter
Lengte
6 mm
