Referenties
Gesipa:1455340
Rubix:09010966
EAN:4007081400138

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL KUNSTSTOF 5 X 12 216400132
Kunststof blindklinknagels geleiden geen electriciteit, kunnen niet corroderen of gelakte oppervlakken beschadigen. Eigenschappen: Materiaal huls: PA 6.6 Materiaal trekpen: PA 6.6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,31 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 204,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen