Referenties
SKF:U 309
Rubix:03044288
Fabrikant:28182
EAN:7316577009388

Productdetails : SKF U 309 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,05 excl. BTW
/ stuk
€ 78,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen