Referenties
SKF:U 212
Rubix:03044280
Fabrikant:28165
EAN:7316577009340

Productdetails : SKF U 212 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Binnendiameter | 78 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Dikte | 9 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,25 excl. BTW
/ stuk
€ 92,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen