MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 500-600 104-144A
Buitenmicrometer met verwisselbaar aambeeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:104-144A
Rubix:A0278760
EAN:4946368215167

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 500 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 600 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 500-600 104-144A
Sterke punten
•Eenvoudig verwisselbare aambeelden maken een breed scala aan metingen mogelijk
Ratelstop zorgt voor een constante meetkracht
Wordt geleverd met een nulinstel-standaardstang voor elk bereik
Ratelstop zorgt voor een constante meetkracht
Wordt geleverd met een nulinstel-standaardstang voor elk bereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 500 mm |
| Meetbereik, maximaal | 600 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Koffer | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.282,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.551,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen