MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 300-400 104-142A
Externe micrometer met verwisselbare sleutels - Serie 104
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:104-142A
Rubix:17020065



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 300 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 400 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 300-400 104-142A
Mechanische externe micrometer met 4 verwisselbare sleutels. Kalibratiestandaarden: 4. Gewicht: 3,31 kg. Meetoppervlak: hardmetaal, gerectificeerd, fijn gelapt. 1 trommelomwenteling gelijk aan 0,5 mm met vergrendelingsmechanisme. Meetkracht 5-10 N (vanaf 300 mm en meer: 10-14 N). Metrische meeteenheid.
Sterke punten
Dankzij hun verwisselbare sleutels hebben deze micrometers een groter meetbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 300 mm |
| Meetbereik, maximaal | 400 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Aantal toetsstiften | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 90178090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 818,10 excl. BTW
/ stuk
€ 989,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden