Kegellager Timken 33821D, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 89.92 mm | Breedte: 52.385 mm

Buitenring van kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33821D
Rubix:03321961
Fabrikant:100156379
EAN:0053893264592
TIMKEN 33821 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter89,92 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte52,385 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33821 D CUP


Eénrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage (binnenring) en een cup (buitenring). Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de grootste verscheidenheid ter wereld in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest toegepaste type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofd, te scheiden delen: de binnenringset en de buitenring. Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeeld ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooi.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Machinespindels; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x85,725x85,725 mm
Logistiek gewicht287 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x58,674 mm
Gewicht verpakking635 g
Binnendiameter89,92 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte52,385 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,722 kg
Serie33800
Totale breedte lager63,5 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 342,22 excl. BTW
/ stuk
€ 414,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen