INA EGB 1212 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1212-E50-Y
Rubix:03191232
Fabrikant:0702296600000
EAN:4012802760538
INA EGB 1212 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1212 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht2,5 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen