Referenties
INA:EGB180100-E40-Y
Rubix:03191052
Fabrikant:0709517050000
EAN:4012802758139



Productdetails : INA EGB 180100 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1078 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,36 excl. BTW
/ stuk
€ 206,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen