Referenties
INA:EGB4050-E40-B-Y
Rubix:03191276
Fabrikant:0708628930000
EAN:4012802755619

Productdetails : INA EGB 4050 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108,73 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,42 excl. BTW
/ stuk
€ 18,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen