Referenties
INA:EGB6060-E40-B-Y
Rubix:03191287
Fabrikant:0708654340000
EAN:4012802755312

Productdetails : INA EGB 6060 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 243,1 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,26 excl. BTW
/ stuk
€ 55,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen