SKF PWM 100115120 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Bussen, taatsringen en strips
Zie technische informatieReferenties
SKF:PWM 100115120
Rubix:03037640
Fabrikant:17853
EAN:7316571029153


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 50,002 mm |
Productdetails : SKF PWM 100115120 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 568,2 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 50,002 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,03 excl. BTW
/ stuk
€ 504,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen