Referenties
SKF:PWM 708070
Rubix:03037545
Fabrikant:17959
EAN:7316570071535

Productdetails : SKF PWM 708070 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154,2 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 50,045 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,30 excl. BTW
/ stuk
€ 192,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
