INA SL 02 4832 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL024832-A
Rubix:03119414
Fabrikant:0001670020000
EAN:4012802424836
INA SL 02 4832 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 02 4832 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Het FAG cilinderlager van de SL0248 serie is ontwikkeld voor het opnemen van hoge radiale belastingen in loslageropstellingen. Dankzij de tweerijige volrollige constructie en de gladde buitenring zijn axiale verplaatsingen mogelijk.

Codering:
• SL0248: tweerijig volrollig cilinderlager met loslagerfunctie; buitenring zonder schouders, binnenring met drie robuuste schouders, maatserie 48.
• A: gewijzigde interne uitvoering waarbij de geometrie en interne toleranties zijn geoptimaliseerd om het draagvermogen en de levensduur te verhogen; volledig uitwisselbaar met de standaarduitvoering.

Kenmerken:
De FAG SL0248 serie onderscheidt zich door de tweerijige volrollige constructie zonder kooi. Hierdoor wordt het maximaal mogelijke aantal rollen in contact gebracht met de loopbanen, wat resulteert in een aanzienlijk hoger radiaal draagvermogen dan bij een vergelijkbaar lager met kooi en dezelfde inbouwafmetingen. Dit lagertype is uitsluitend bedoeld voor radiale belastingen. Axiale belastingen, ook wanneer deze slechts tijdelijk optreden, zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot voortijdige uitval van het lager.
De binnenring is voorzien van drie robuuste schouders: twee aan de uiteinden en één centrale schouder die de beide rijen van elkaar scheidt. Deze schouders zorgen voor de axiale geleiding en positionering van de rollen aan de zijde van de binnenring. De buitenring heeft daarentegen geen schouders. Hierdoor kunnen de rollen zich axiaal vrij ten opzichte van de buitenring verplaatsen, waardoor het lager als loslager functioneert. Op de buitenring bevindt zich tussen beide rijen een geïntegreerde borgvoorziening voor transport en montage. Deze houdt het lager tijdens transport en montage als één geheel bijeen en blijft ook na montage op zijn plaats. De borgvoorziening is echter niet bedoeld om axiale belastingen op te nemen.
De A-uitvoering is een doorontwikkelde interne uitvoering waarbij de geometrie en interne toleranties zijn geoptimaliseerd om het draagvermogen en de levensduur verder te verbeteren. Deze uitvoering vertegenwoordigt het actuele prestatieniveau van de fabrikant voor deze serie en blijft volledig uitwisselbaar met de standaarduitvoering.

Onderhoud:
De SL0248 serie is een open lager zonder geïntegreerde afdichtingen. Daarom zijn tijdens de montage en gedurende de volledige levensduur extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Het lager moet vanaf de montage worden gesmeerd met een smeermiddel waarvan de hoeveelheid en het type zijn afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur van de toepassing. Door de afwezigheid van afdichtingen kunnen stof, vocht en spanen rechtstreeks de loopbanen bereiken. Een doeltreffende afdichting van het lagerhuis en periodieke nasmering volgens de aanbevelingen van de fabrikant zijn daarom essentieel.
Het lagerhuis moet vóór montage zorgvuldig worden gereinigd. Achtergebleven abrasieve deeltjes of andere verontreinigingen in de boring kunnen de rollen of loopbanen al vanaf de eerste omwentelingen beschadigen.
Tijdens bedrijf moeten het loopgeluid, de bedrijfstemperatuur en de trillingsniveaus regelmatig worden gecontroleerd. Een abnormale temperatuurstijging of ongebruikelijke geluiden wijzen doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of een uitlijnfout. Omdat volrollige lagers gevoelig zijn voor veranderingen in de interne speling, is het strikt naleven van de voorgeschreven montagepassingen voor as en lagerhuis essentieel voor optimale prestaties en een lange levensduur.

Belangrijkste Voordelen:
• Compenseert thermische uitzetting: axiale verplaatsingen van de as worden opgevangen zonder ongewenste belastingen op het lagerhuis.
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie maakt continu hoge radiale belastingen mogelijk.
• Eenvoudige vervanging: volledig uitwisselbaar met de standaarduitvoering zonder aanpassingen aan de bestaande lageropstelling.
• Veilige montage: de geïntegreerde borgvoorziening houdt het lager tijdens transport en montage als één geheel bijeen.

Toepassingen:
Deze lagers worden toegepast als loslager in zwaarbelaste mechanische systemen, zoals industriële reductoren, elektromotoren en lange asaandrijvingen. Ze compenseren axiale verplaatsingen als gevolg van thermische uitzetting zonder afbreuk te doen aan het radiale draagvermogen.
Ook transportbanden, werktuigmachines en installaties voor continue productie vormen geschikte toepassingen, mits uitsluitend radiale belastingen optreden en de axiale verplaatsingen binnen de toegestane grenzen blijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x200x200 mm
Logistiek gewicht3000 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Referentietoerental1200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r560000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr237000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 855,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen