Referenties
INA:SL182219-A-C3
Rubix:03119574
Fabrikant:0000580840030
EAN:4012802424515

Productdetails : INA SL 18 2219 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1822 serie cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen in omgevingen met sterke temperatuurschommelingen.
Codering:
• SL1822: eenrijig volrollig cilinderlager met semi-vastlagerfunctie.
• A: uitvoering met geoptimaliseerde interne constructie; hoger draagvermogen en langere levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering; uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• C3: hogere radiale interne speling dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzetting.
Kenmerken:
Dankzij de afwezigheid van een kooi kan een maximaal aantal rollen tussen de lagerringen worden geplaatst. Hierdoor biedt het lager een hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze constructie zorgt voor een semi-vastlagerfunctie: axiale geleiding in één richting en vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting.
De geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt de lageronderdelen tijdens transport, opslag en montage bijeen. Deze blijft na montage aanwezig en mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan de borgvoorziening tijdens demontage worden verwijderd.
De C3 speling wordt aanbevolen voor toepassingen met hoge temperaturen of nauwe passingen. Daarnaast helpt deze speling vastlopen bij lage temperaturen te voorkomen. Bij het opstarten kunnen de lagerringen door verschillende thermische uitzetting een schadelijke interne voorspanning ontwikkelen wanneer onvoldoende speling aanwezig is.
De uitlijning van de lageropstelling moet zorgvuldig worden uitgevoerd. De maximaal toelaatbare hoekafwijking bedraagt 3 boogminuten. Bij grotere uitlijnfouten ontstaan spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen, waardoor de levensduur afneemt. De volrollige constructie vereist bovendien een minimale radiale belasting tijdens bedrijf. Onder ongeveer 2% van het statische draagvermogen (C₀) gaan de rollen glijden in plaats van rollen. Hierdoor wordt de smeerfilm beschadigd en kan voortijdige vreetschade ontstaan.
Onderhoud:
De lagers worden zonder smeervet geleverd. Vóór ingebruikname is smering met olie of vet verplicht. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet het met geschikte externe afdichtingen worden beschermd tegen het binnendringen van verontreinigingen om voortijdige slijtage te voorkomen.
De montagepassingen hebben een directe invloed op de interne speling. Het strikt naleven van de voorgeschreven toleranties is essentieel voor een correcte werking van het lager. Een te nauwe passing vermindert de interne speling en kan onmiddellijk tot oververhitting leiden.
Regelmatige controle van geluid en trillingen maakt het mogelijk om beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Bij afwijkingen moeten de smering, de uitlijning en de toestand van de loopbanen worden gecontroleerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte.
• Eenzijdige axiale geleiding met vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting.
• Axiale verplaatsing zonder interne spanningen en daardoor zonder extra wrijving tijdens het draaien.
• A-uitvoering: hoger draagvermogen en langere levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering.
• C3 speling: voorkomt overmatige interne voorspanning bij sterke temperatuurschommelingen of nauwe passingen.
• Opname van lichte axiale belastingen in één richting.
Toepassingen:
• Mechanische aandrijvingen en industriële reductoren.
• Assen van werktuigmachines en productiespillen.
• Walscilinders en brekerassen.
• Zware transportsystemen met hoge radiale belastingen.
• Tandwieloverbrengingen met schuine vertandingen die axiale krachten genereren.
• Machines voor de hout- en papierindustrie.
• Apparatuur die wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, zoals industriële ovens en buitenopgestelde installaties.
• Bouw- en mijnbouwmachines.
Codering:
• SL1822: eenrijig volrollig cilinderlager met semi-vastlagerfunctie.
• A: uitvoering met geoptimaliseerde interne constructie; hoger draagvermogen en langere levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering; uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• C3: hogere radiale interne speling dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzetting.
Kenmerken:
Dankzij de afwezigheid van een kooi kan een maximaal aantal rollen tussen de lagerringen worden geplaatst. Hierdoor biedt het lager een hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze constructie zorgt voor een semi-vastlagerfunctie: axiale geleiding in één richting en vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting.
De geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt de lageronderdelen tijdens transport, opslag en montage bijeen. Deze blijft na montage aanwezig en mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld. Indien nodig kan de borgvoorziening tijdens demontage worden verwijderd.
De C3 speling wordt aanbevolen voor toepassingen met hoge temperaturen of nauwe passingen. Daarnaast helpt deze speling vastlopen bij lage temperaturen te voorkomen. Bij het opstarten kunnen de lagerringen door verschillende thermische uitzetting een schadelijke interne voorspanning ontwikkelen wanneer onvoldoende speling aanwezig is.
De uitlijning van de lageropstelling moet zorgvuldig worden uitgevoerd. De maximaal toelaatbare hoekafwijking bedraagt 3 boogminuten. Bij grotere uitlijnfouten ontstaan spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen, waardoor de levensduur afneemt. De volrollige constructie vereist bovendien een minimale radiale belasting tijdens bedrijf. Onder ongeveer 2% van het statische draagvermogen (C₀) gaan de rollen glijden in plaats van rollen. Hierdoor wordt de smeerfilm beschadigd en kan voortijdige vreetschade ontstaan.
Onderhoud:
De lagers worden zonder smeervet geleverd. Vóór ingebruikname is smering met olie of vet verplicht. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet het met geschikte externe afdichtingen worden beschermd tegen het binnendringen van verontreinigingen om voortijdige slijtage te voorkomen.
De montagepassingen hebben een directe invloed op de interne speling. Het strikt naleven van de voorgeschreven toleranties is essentieel voor een correcte werking van het lager. Een te nauwe passing vermindert de interne speling en kan onmiddellijk tot oververhitting leiden.
Regelmatige controle van geluid en trillingen maakt het mogelijk om beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Bij afwijkingen moeten de smering, de uitlijning en de toestand van de loopbanen worden gecontroleerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte.
• Eenzijdige axiale geleiding met vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting.
• Axiale verplaatsing zonder interne spanningen en daardoor zonder extra wrijving tijdens het draaien.
• A-uitvoering: hoger draagvermogen en langere levensduur ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering.
• C3 speling: voorkomt overmatige interne voorspanning bij sterke temperatuurschommelingen of nauwe passingen.
• Opname van lichte axiale belastingen in één richting.
Toepassingen:
• Mechanische aandrijvingen en industriële reductoren.
• Assen van werktuigmachines en productiespillen.
• Walscilinders en brekerassen.
• Zware transportsystemen met hoge radiale belastingen.
• Tandwieloverbrengingen met schuine vertandingen die axiale krachten genereren.
• Machines voor de hout- en papierindustrie.
• Apparatuur die wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, zoals industriële ovens en buitenopgestelde installaties.
• Bouw- en mijnbouwmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 4170 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1780 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 330000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 841,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.018,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
