INA SL 19 2324 TB/XL/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL192324-TB-XL-BR-C3
Rubix:A0693959
Fabrikant:0572431900030
EAN:4047643112093
INA SL 19 2324 TB/XL/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 19 2324 TB/XL/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22300 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte86 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 2.831,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.425,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen