Referenties
SKF:NJ 218 ECML/C3
Rubix:03474760
Fabrikant:13367
EAN:7316577727916



Productdetails : SKF NJ 218 ECML/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie SKF cilinderlagers combineert een hoog draagvermogen met een geoptimaliseerde constructie voor mechanische toepassingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en onderhoud, terwijl de interne speling bijdraagt aan een stabiele werking.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor het opnemen van axiale belastingen in één richting en voor axiale positionering van de as
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor thermische uitzettingen en perspassingen
Kenmerken:
Deze serie SKF cilinderlagers onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen met beperkte wrijvingsverliezen. De inwendige constructie verbetert de verdeling van de belastingen over de rollende elementen, wat bijdraagt aan een stabiele werking onder belasting.
De NJ-configuratie is voorzien van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in één richting worden opgenomen en kan de as axiaal worden gepositioneerd.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden. De binnenring kan namelijk in één richting axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden, wat interventies aan complexe mechanische systemen vereenvoudigt. De massieve messing kooi, gecentreerd op de rollen, draagt bij aan een stabiele werking, met name bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige vet- of oliesmering is noodzakelijk om slijtage te beperken en de tijdens bedrijf gegenereerde warmte af te voeren. De zuiverheid van het smeermiddel blijft essentieel om verontreiniging van de loopbanen en contactoppervlakken te voorkomen.
Regelmatige monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Controle van de bedrijfstemperatuur helpt thermische overbelasting te voorkomen, vooral in omgevingen met sterke temperatuurvariaties. Daarnaast moeten de componenten worden gereinigd met geschikte producten en vervolgens onder schone omstandigheden opnieuw worden gemonteerd.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie de visuele inspectie van de componenten. Bovendien kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Demonteerbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage
• Geoptimaliseerde constructie: neemt hoge radiale belastingen op en zorgt voor een stabiele werking bij hoge toerentallen
• Interne speling: compenseert thermische uitzettingen
• Robuuste kooi: zorgt voor een stabiele werking tijdens bedrijf
Toepassingen:
Deze SKF cilinderlagers worden toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen overheersen en unidirectionele axiale positionering vereist is. Ze worden onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies.
Dankzij de verhoogde interne speling, die thermische uitzettingen helpt compenseren, worden deze lagers eveneens toegepast in elektromotoren en aandrijfsystemen die worden blootgesteld aan temperatuurvariaties. Daarnaast zijn ze bijzonder geschikt voor constructies waarbij demonteerbaarheid belangrijk is, zoals productielijnen, machinegereedschappen en hanteringssystemen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor het opnemen van axiale belastingen in één richting en voor axiale positionering van de as
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor thermische uitzettingen en perspassingen
Kenmerken:
Deze serie SKF cilinderlagers onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen met beperkte wrijvingsverliezen. De inwendige constructie verbetert de verdeling van de belastingen over de rollende elementen, wat bijdraagt aan een stabiele werking onder belasting.
De NJ-configuratie is voorzien van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in één richting worden opgenomen en kan de as axiaal worden gepositioneerd.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden. De binnenring kan namelijk in één richting axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden, wat interventies aan complexe mechanische systemen vereenvoudigt. De massieve messing kooi, gecentreerd op de rollen, draagt bij aan een stabiele werking, met name bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige vet- of oliesmering is noodzakelijk om slijtage te beperken en de tijdens bedrijf gegenereerde warmte af te voeren. De zuiverheid van het smeermiddel blijft essentieel om verontreiniging van de loopbanen en contactoppervlakken te voorkomen.
Regelmatige monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Controle van de bedrijfstemperatuur helpt thermische overbelasting te voorkomen, vooral in omgevingen met sterke temperatuurvariaties. Daarnaast moeten de componenten worden gereinigd met geschikte producten en vervolgens onder schone omstandigheden opnieuw worden gemonteerd.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie de visuele inspectie van de componenten. Bovendien kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Demonteerbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage
• Geoptimaliseerde constructie: neemt hoge radiale belastingen op en zorgt voor een stabiele werking bij hoge toerentallen
• Interne speling: compenseert thermische uitzettingen
• Robuuste kooi: zorgt voor een stabiele werking tijdens bedrijf
Toepassingen:
Deze SKF cilinderlagers worden toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen overheersen en unidirectionele axiale positionering vereist is. Ze worden onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies.
Dankzij de verhoogde interne speling, die thermische uitzettingen helpt compenseren, worden deze lagers eveneens toegepast in elektromotoren en aandrijfsystemen die worden blootgesteld aan temperatuurvariaties. Daarnaast zijn ze bijzonder geschikt voor constructies waarbij demonteerbaarheid belangrijk is, zoals productielijnen, machinegereedschappen en hanteringssystemen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2655 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 220000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 208000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 625,59 excl. BTW
/ stuk
€ 756,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
