Referenties
SKF:NU 1052 M/C3
Rubix:03476900
Fabrikant:14996
EAN:7316570460810

Productdetails : SKF NU 1052 M/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit cilinderlager van SKF is ontworpen voor zwaarbelaste transmissies en roterende componenten en zorgt voor een betrouwbare opname van radiale krachten bij hoge toerentallen. De verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en perspassingen te compenseren.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belasting
• M: bewerkte messing vensterkooi, voor hoge mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen en zware belastingen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal, voor het compenseren van perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen om hoge radiale belastingen te ondersteunen met behoud van een laag wrijvingsniveau. Deze configuratie draagt bij aan een langere levensduur, ook bij continubedrijf. De geometrie met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring maakt een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, wat het lager geschikt maakt voor vrijlooplageropstellingen.
Het scheidbare ontwerp maakt het mogelijk de binnenring te scheiden van de rest van het lager, wat montage en vervanging vereenvoudigt. De bewerkte messing vensterkooi verhoogt de mechanische sterkte en draagt bij aan een stabiele werking bij hoge rotatiesnelheden. De C3 speling, hoger dan de standaardspeling, compenseert perspassingen en thermische uitzettingen en beperkt het risico op interne voorspanning.
Onderhoud:
Een geschikte smering is noodzakelijk om slijtage te beperken en stabiele bedrijfsomstandigheden te waarborgen. De keuze van het smeermiddel hangt af van de rotatiesnelheid, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Regelmatige monitoring van trillingen en geluid maakt het mogelijk afwijkingen snel te detecteren.
Door de afwezigheid van geïntegreerde afdichting is dit type lager blootgesteld aan externe verontreiniging. Een schone werkomgeving of het toepassen van afdichtingsoplossingen in de montage is daarom aanbevolen om vervuiling en smeermiddeldegradatie te voorkomen.
Tijdens onderhoud draagt reiniging van de componenten bij aan het behoud van de prestaties. Na demontage van de binnenring is directe toegang tot de rollende elementen mogelijk. Visuele inspectie van de loopbanen, rollen en interne speling wordt aanbevolen om slijtage of beschadiging tijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de thermische omstandigheden om ongewenste variaties in de speling te vermijden.
Belangrijkste voordelen:
• Stabiele werking: bewerkte messing vensterkooi geschikt voor hoge toerentallen en zware belastingen
• Beheersing van interne speling: vermindert het risico op voorspanning bij thermische uitzetting
• Lange levensduur: lage interne wrijving beperkt slijtage
• Vereenvoudigde onderhoud: scheidbaar ontwerp vergemakkelijkt montage en demontage
• Vrije axiale verplaatsing: geschikt voor vrijlageropstellingen
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in systemen die een hoog radiaal draagvermogen en gecontroleerde axiale verplaatsing vereisen. In elektromotoren absorbeert het de dimensionele veranderingen van de as als gevolg van temperatuurstijging.
In industriële transmissies en reductoren neemt het radiale krachten op en zorgt het voor een stabiele werking bij hoge toerentallen. Pompen en apparatuur in de algemene industrie profiteren eveneens van deze constructie, met name voor roterende systemen die onder continue belasting staan en een hoge bedrijfszekerheid vereisen.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belasting
• M: bewerkte messing vensterkooi, voor hoge mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen en zware belastingen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal, voor het compenseren van perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen om hoge radiale belastingen te ondersteunen met behoud van een laag wrijvingsniveau. Deze configuratie draagt bij aan een langere levensduur, ook bij continubedrijf. De geometrie met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring maakt een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, wat het lager geschikt maakt voor vrijlooplageropstellingen.
Het scheidbare ontwerp maakt het mogelijk de binnenring te scheiden van de rest van het lager, wat montage en vervanging vereenvoudigt. De bewerkte messing vensterkooi verhoogt de mechanische sterkte en draagt bij aan een stabiele werking bij hoge rotatiesnelheden. De C3 speling, hoger dan de standaardspeling, compenseert perspassingen en thermische uitzettingen en beperkt het risico op interne voorspanning.
Onderhoud:
Een geschikte smering is noodzakelijk om slijtage te beperken en stabiele bedrijfsomstandigheden te waarborgen. De keuze van het smeermiddel hangt af van de rotatiesnelheid, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Regelmatige monitoring van trillingen en geluid maakt het mogelijk afwijkingen snel te detecteren.
Door de afwezigheid van geïntegreerde afdichting is dit type lager blootgesteld aan externe verontreiniging. Een schone werkomgeving of het toepassen van afdichtingsoplossingen in de montage is daarom aanbevolen om vervuiling en smeermiddeldegradatie te voorkomen.
Tijdens onderhoud draagt reiniging van de componenten bij aan het behoud van de prestaties. Na demontage van de binnenring is directe toegang tot de rollende elementen mogelijk. Visuele inspectie van de loopbanen, rollen en interne speling wordt aanbevolen om slijtage of beschadiging tijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de thermische omstandigheden om ongewenste variaties in de speling te vermijden.
Belangrijkste voordelen:
• Stabiele werking: bewerkte messing vensterkooi geschikt voor hoge toerentallen en zware belastingen
• Beheersing van interne speling: vermindert het risico op voorspanning bij thermische uitzetting
• Lange levensduur: lage interne wrijving beperkt slijtage
• Vereenvoudigde onderhoud: scheidbaar ontwerp vergemakkelijkt montage en demontage
• Vrije axiale verplaatsing: geschikt voor vrijlageropstellingen
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in systemen die een hoog radiaal draagvermogen en gecontroleerde axiale verplaatsing vereisen. In elektromotoren absorbeert het de dimensionele veranderingen van de as als gevolg van temperatuurstijging.
In industriële transmissies en reductoren neemt het radiale krachten op en zorgt het voor een stabiele werking bij hoge toerentallen. Pompen en apparatuur in de algemene industrie profiteren eveneens van deze constructie, met name voor roterende systemen die onder continue belasting staan en een hoge bedrijfszekerheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28667 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 965000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 720000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.701,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3.268,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
