Groefkogellager akn 6215-2Z C3 SQ771, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Cilinderrollagers AKN
Zie technische informatieReferenties
akn:6215-2Z C3 SQ771
Rubix:03433817

Productdetails : AKN 6215-2Z/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilinderrollagers stroomgeïsoleerd AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 753,41 excl. BTW
/ stuk
€ 911,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
