ROEBUCK POTMAGNEET MET MIDDENPOOL 6X20MM - 5073340
Cilindrische magneet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5073340
Rubix:10523864

Documenten
Productdetails : ROEBUCK POTMAGNEET MET MIDDENPOOL 6X20MM - 5073340
Ronde magneten met gefreesd middengat.
Hoge weerstand tegen demagnetisatie.
Geschikt voor reed-relais en naderingsschakelaars.
Hoge weerstand tegen demagnetisatie.
Geschikt voor reed-relais en naderingsschakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kracht | 157 N |
| Lengte | 20 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Hoogte | 6 mm |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,29 excl. BTW
/ stuk
€ 8,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden