KIPP SPANMAGNEET M08NDFEB ROND K0564.04
Magneet met schroefdraadtap (spanmagneet) van NdFeB, met rubberen beschermkap
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0564.04
Rubix:A0848044
EAN:4059245170357



Productdetails : KIPP SPANMAGNEET M08NDFEB ROND K0564.04
Grondstof: Huis staal. Magneetkern NdFeB (Neodym). Rubberen beschermkap synthetisch rubber.Uitvoering: Huis verzinkt. Rubberen beschermmantel zwart.Bestelvoorbeeld: K0564.01Opmerking: Spanmagneet met schroefdraadtap, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermkap ter bescherming van gevoelige oppervlakken. Door de rubberen beschermkap wordt de wrijvingscoëfficiënt verhoogd, zodat hoge zijwaartse wrijvingskrachten worden bereikt.Temperatuurbereik: max. 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 191 g |
| Kracht | 420 N |
| Lengte | 23,5 mm |
| Vorm | rond |
| Hoogte | 8,2 mm |
| Materiaal | magneet |
| Diameter | 88 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85051100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,45 excl. BTW
/ stuk
€ 65,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen