Referenties
Roebuck:4971890
Rubix:10523762

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SCHIJFMAGNEET 19X8MM - 4971890
Dezelfde functie als magnetische schijven, maar ontworpen voor toepassingen met beperkte hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kracht | 29,4 N |
| Lengte | 8 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Diameter | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
