Kegellager Timken 3981, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 58.738 mm | Breedte: 30.048 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:3981
Rubix:03383641
Fabrikant:100056999
EAN:0053893137391







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 58,738 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3981 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk uit elkaar te nemen onderdelen: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 829,2 g |
| Binnendiameter | 58,738 mm |
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 3900 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,048 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,80 excl. BTW
/ stuk
€ 186,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen