Kegellager Timken 532XA, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 28.575 mm

Conische rollagerbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:532XA
Rubix:03323573
Fabrikant:100032679
EAN:0053893050713
TIMKEN 532 XA CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 532 XA CUP


Enkelrij conische rollagers zijn het meest basale en het meest gebruikte type, en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en het meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spindels van machinegereedschappen; aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,575x107,95x107,95 mm
Logistiek gewicht564 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking651,4 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,5 kg
Serie535
Totale breedte lager36,515 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr204000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.324,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.603,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.