Kegellager Timken LM 522549/LM522510, Buitendiameter: 159.987 mm | Binnendiameter: 109.987 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 522549/LM522510
Rubix:03328480
EAN:0053893780764


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 522549/LM 522510 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager (TS) Timken LM522549/LM522510 met kegel (LM522549) en cup (LM522510). Afmetingen 109,987–159,987–34,925 mm en basisbelastingen C0r 357000 N, Cr 232000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 109,987 mm |
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | lm522500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 357000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,34 excl. BTW
/ stuk
€ 565,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen