Kegellager Timken M235113, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 33.338 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M235113
Rubix:03328736
Fabrikant:100187920
EAN:0053893532509
TIMKEN M 235113 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 235113 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)270,0x270,0x52,4 mm
Gewicht verpakking2111,0 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht19 kg
Seriem235100
Totale breedte lager46,038 mm
€ 983,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.190,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen