Kegellager Timken 74525-90213, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 106.363 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74525-90213
Rubix:03324686
EAN:0053893392806


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
Productdetails : TIMKEN 74525-90213 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager-assy 74525-90213 (Type TDO) is een 2-rijs oplossing voor hoge dynamische belastingen. Ontworpen voor robuuste prestaties in veeleisende toepassingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,363x215,9x215,9 mm |
| Logistiek gewicht | 12950 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,489 kg |
| Serie | 74000 |
| Materiaal | chrome steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 80,963 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 665000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.311,88 excl. BTW
/ stuk
€ 4.007,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen