Kegellager Timken L44643-90050, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 24.511 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44643-90050
Rubix:03327868
EAN:0053893294490
TIMKEN L 44643-90050 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte24,511 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44643-90050 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken L44643-90050 is een TRB 2S snap-ring matched bearing assembly. Vooraf ingestelde lagersetting door inner- en outer-spacers; afmetingen: 25,4 mm boring, 50,292 mm OD en 31,623 mm totale breedte.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht274 g
Afmeting verpakking (D x B x H)44,45x66,802x66,802 mm
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte24,511 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,28 kg
Seriel44600
Kokerstaal
Totale breedte lager31,623 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
50,292 mm
50,292 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 108,63 excl. BTW
/ stuk
€ 131,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.