Kegellager SKF L 44643/610/VU990, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.224 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:L 44643/610/VU990
Rubix:03474510
EAN:7316577794635
SKF L 44643/44610 VU990 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,224 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF L 44643/44610 VU990 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,224 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,129 kg
Seriel 44643/610
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Totale breedte lager14,224 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27800 N
€ 24,44 excl. BTW
/ stuk
€ 29,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 90 dagen