Kegellager SKF 639174, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 26 mm | Breedte: 15.73 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:639174
Rubix:03047572
Fabrikant:44231
EAN:7316577298966

Productdetails : SKF 639174 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig ABMA STD (prefix K-) en niet-standaard N/A
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,73x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15,73 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 639174 |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Totale breedte lager | 15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28,6 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden