Kegellager Timken 25584/25526, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 44.983 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25584/25526
Rubix:03321299
EAN:0053893780108


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,983 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 25584/25526 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Eenrijig kegellager Timken 25584/25526 (TS) voor zware belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie verlaagt torsie en bedrijfstemperaturen, met sterke radiale belastingsratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,983 mm |
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,69 excl. BTW
/ stuk
€ 182,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen