Kegellager Timken 782-90166, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 104.775 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:782-90166
Rubix:03324867
EAN:0053893089898
TIMKEN 782-90166 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 782-90166 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 782-90166 TDO dubbelrijig kegelrollager met boring 104,775 mm, buitendiameter 180,975 mm en breedte 104,775 mm. Ontworpen voor hoge belastingen en langere levensduur.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104,902x181,102x181,102 mm
Logistiek gewicht10305 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,031 kg
Serie775
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r495000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr603000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.614,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.953,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.