Kegellager SKF 31308 J2/QCL7C, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 25.46 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31308 J2/QCL7C
Rubix:03046190
Fabrikant:37379
EAN:7316577093080



Productdetails : SKF 31308 CL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, enkele rij, plaatstalen vensterkooi SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 716 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25,46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,35 excl. BTW
/ stuk
€ 82,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
