Kegellager Timken JM738249-90N01, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 102 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM738249-90N01
Rubix:03327607
EAN:0053893086866
TIMKEN JM 738249-90N01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 738249-90N01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken SET-RIGHT™ (SR) kegellager-assy JM738249-90N01 met 190 mm boring, 260 mm buitendiameter en 102 mm breedte. Voor industriële toepassingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,108x260,096x260,096 mm
Logistiek gewicht14343 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte102 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,41 kg
Totale breedte lager102 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr708000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.409,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4.125,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen