Kegellager Timken 344/332, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21.001 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:344/332
Rubix:03322056
EAN:0053893650616
TIMKEN 344/332 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 344/332 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 344/332 kegellager (serie 335) voor zware radiale belasting. Afmetingen: 40x80x21,001 mm. C0r 83400 N en Cr 24400 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x80x80 mm
Logistiek gewicht470 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21,001 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie335
Kokerstaal
Referentietoerental24400 rpm
Totale breedte lager21,001 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 79,91 excl. BTW
/ stuk
€ 96,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.