Kegellager SKF 462/453 X/VB535, Buitendiameter: 104.797 mm | Binnendiameter: 57 mm | Breedte: 30.162 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:462/453 X/VB535
Rubix:03471065
Fabrikant:161476
EAN:7316573305675


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,797 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
Productdetails : SKF 462/453 X/VB535 KEGELLAGER EENRIJIG
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,16x104,78x104,78 mm |
| Logistiek gewicht | 1028 g |
| Binnendiameter | 57 mm |
| Buitendiameter | 104,797 mm |
| Breedte | 30,162 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,57 excl. BTW
/ stuk
€ 93,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen