Kegellager FAG 32220-XL-DF-A230-280, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 98 mm
Kegellagerset
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32220-XL-DF-A230-280
FAG:32220-XL-DF-A230-280
Rubix:A0692704
Fabrikant:0884757354080
EAN:4064328764682

Productdetails : FAG 32220 XL/DF/A230/280 KEGELLAGER
Kegellagerset 322..-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4250 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,22 excl. BTW
/ stuk
€ 802,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen