Kegellager Timken HM926740-90062, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 84.138 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926740-90062
Rubix:03327140
EAN:0053893711539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 84,138 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926740-90062 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken dubbelrij kegellager assy (TDO) HM 926740-90062 voor toepassingen met kantelmomenten. Ontworpen voor vaste opstelling of licht meebewegen in de huisboring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 84,138 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm926700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.479,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.630,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen