Kegellager Timken 2788, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.812 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:2788
Rubix:03385597
Fabrikant:100031291
EAN:0053893120584


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 2788 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x33 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 304,8 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,812 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,39 excl. BTW
/ stuk
€ 50,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen