Kegellager Timken 387A/382S, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:387A/382S
Rubix:03921036
EAN:0053893650951
TIMKEN 387 A/382S KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 387 A/382S KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 387A/382S is een enkelrijig kegellager (TS) voor het opnemen van radiale en axiale belastingen in veeleisende toepassingen. Voorzien van boring 57,15 mm en afmetingen 96,838×25,4 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x96,838x96,838 mm
Logistiek gewicht609 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie385
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
NormABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
€ 79,41 excl. BTW
/ stuk
€ 96,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.