Kegellager Timken 71437, Buitendiameter: 129 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 49.213 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:71437
Rubix:03383955
Fabrikant:100083557
EAN:0053893382210


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 129 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
Productdetails : TIMKEN 71437 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,213x150,294x150,294 mm |
| Logistiek gewicht | 3418 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 3417,8 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Breedte | 49,213 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,345 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 49,213 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 364000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 578,51 excl. BTW
/ stuk
€ 700,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen